ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの ホース継手
竹の子
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅
寸法
14×3/4
注文コード
65832436
品番
M240B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
寸法
14×3/4
材質
黄銅
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
36
寸法W(mm)
27
寸法d2(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材