Tスロットチップカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65832815 品番TCV1824100
参考基準価格(税別)¥13,760 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980


切粉処理が簡単になります。
段取り替えが楽になります。
油と切粉の分離が自然にできます。
兼用(共用)型で経済的です。
材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。

仕様●寸法内訳a(mm):18●寸法内訳b(mm):18●寸法内訳c(mm):19●兼用できるT溝の巾(mm):18/20/22/24●長さ(mm):1000●材質:6063-S(JIS) アズワン品番65-9592-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする