USBコネクタ B タイプ メス スルーホール 1セット 144個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(144個) 注文コード65833025 品番5787834-1
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980


TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ
TE Connectivity の Mini USB B コネクタシリーズ。これらの小型 USB B コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、USB B コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。
外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応
ラップトップ / デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。

仕様●入数:1トレイ(144個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:191-8228 アズワン品番65-7664-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする