ステンレス竹の子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65833145 品番 M240S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。

ねじサイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)10 材質SUS304 寸法10×1/4 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)23
注意
※34以上は青銅製です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする