ステンレス竹の子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65833233 品番 M240S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。

ねじサイズ1 タケノコ外径(Φmm)27 材質SUS304 寸法27×1 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)40
注意
※34以上は青銅製です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする