ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの ホース継手
ステンレス竹の子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65833267
品番
M240S
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
ねじサイズ
1/8
タケノコ外径(Φmm)
6
材質
SUS304
寸法
6×1/8
寸法L(mm)
34
寸法L1(mm)
20
注意
※34以上は青銅製です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材