TB SPA 75/1 Vベルトプーリー 1歯 ボア24mm Optibelt 65833278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 1歯 ボア24mmTB SPA 75/1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65833278
品番
TB SPA 75/1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,469円となります。
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6723
アズワン品番
65-8045-27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする