TB SPA 80/3 Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm Optibelt 65833488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65833488
品番
TB SPA 80/3
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,359円となります。
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6726
アズワン品番
65-8041-67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする