eZ-パイプ定尺キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65833967 品番 M246EZ2-S3
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。
管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。
高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。
高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。

材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン 寸法13×3M セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4 長さ(m)3 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
注意
※95度以上になるような配管には、使用しないでください。
※eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。
※施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
※パイプはシングルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする