循環口化粧カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)200 寸法200×200 付属品ステンレスビス 注文コード65834046 品番M246GT
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法H・寸法・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
一口循環金具を取付けした後からでも簡単に取付できます。

付属品ステンレスビス 材質SUS304 寸法200×200 寸法H(mm)200 寸法L1(mm)113 寸法L2(mm)100 寸法L3(mm)13
注意
※手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする