ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 一口循環接続
循環口化粧カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
300
寸法
300×300
付属品
ステンレスビス
注文コード
65834055
品番
M246GT
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外壁貫通部の不要な穴をカバーします。
一口循環金具を取付けした後からでも簡単に取付できます。
付属品
ステンレスビス
材質
SUS304
寸法
300×300
寸法H(mm)
300
寸法L1(mm)
165
寸法L2(mm)
150
寸法L3(mm)
16
注意
※手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。