ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの パイプ
ミヤコの 樹脂管
耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65834798
品番
M246TJH
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
寸法
10×50M
耐熱温度(℃)
85
材質
PE
最小曲げ半径(mm)
150
使用温度範囲(℃)
-20〜85
長さ(m)
50
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類