ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手・パイプ関連商品
ミヤコの 配管保護材
樹脂管用ジョイントカバーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
305
仕様
信号線穴:無
注文コード
65834807
品番
M246TJK
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダ円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
材質
本体/ABS
仕様
信号線穴:無
寸法
10
寸法L(mm)
305
寸法W(mm)
36