ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 一口循環接続
樹脂管用ダ円サヤ管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50
寸法
10S×50M
注文コード
65834868
品番
M246TS
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。
埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質
PE
寸法
10S×50M
長さ(m)
50
寸法H(mm)
43
寸法W(mm)
28.5
注意
※アルミ巻用と、保温材付用とがございます。