ミヤコ
ミヤコの 吊・支持金具
ミヤコの 配管サドルバンド
ダ円サドルバンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
10S
注文コード
65834904
品番
M246TSS
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダ円サヤ管の固定に使用します。
材質
PP
寸法
10S
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
28
寸法P(mm)
64