仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300〜5600rpm●連続運転時間:33〜51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
アズワン品番65-9306-91