ミヤコ
二重フタ共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法
65
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835062
品番
M248EW
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
寸法
65
寸法d
2-1/2
寸法D(Φmm)
97
寸法D1(Φmm)
78
寸法D2(Φmm)
32
寸法H(mm)
52
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
高さ(mm)
52
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
65
外径(Φmm)
97
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。