エスコ
エスコの 歩行関連
エスコの 手すり 介護用
Φ35x 600mm 木製手すり L型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65835064
品番
EA951EL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,262
販売価格(税別)
¥
8,420
バスケットに入れる
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。
いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。
トイレや玄関の手すりに適しています。
カットして長さを調節できます。
仕様
●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番
65-9326-62