M248EW 二重フタ共栓 ミヤコ 65835078

二重フタ共栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法75
内容量1個注文コード65835078品番M248EW
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。

寸法
75
寸法d
3
寸法D(Φmm)
112
寸法D1(Φmm)
91
寸法D2(Φmm)
32
寸法H(mm)
54
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ
高さ(mm)
54
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
75
外径(Φmm)
112
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする