LV432541 アクセサリ シュナイダーエレクトリック 65835229

アクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65835229品番LV432541
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800


Schneider Electric 4 極 Vigicompact NSX 400/630 固定回路ブレーカ( Vigi アドオンモジュール付き回路ブレーカ)用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定の Vigicompact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432519 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1253アズワン品番65-8081-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする