アクセサリ 5746881 シリーズ 用途 金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ HDP、HDF、HDE 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65835299 品番5746881-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298


ねじ / 穴ねじサイズ: 4-40 ねじ長: 7.62 mm [.3 インチ ] ねじ仕上げ : クロメートをクリアします ねじ材質:スチール ねじめっき材料:亜鉛

仕様●種類:ねじリテーナキット●併用可能製品:金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、HDF 、HDE )●シリーズ:5746881●コード番号:191-7898 アズワン品番65-7665-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする