曜日別特売
M25UA 排水ホース 回転ナット付 ミヤコ 65835613

排水ホース 回転ナット付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ホース長さ(m)2寸法(mm)50注文コード65835613品番M25UA
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。

寸法(mm)50材質SPVC、パッキン/SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)39
注意
※ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65835568
2023-06-25
用途: 排水ホース交換
その他業種

ナットだけで回転してくれるので、床排水口が斜め下にあるうちのような場合には取り付けが楽になってありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする