ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
アフレナシ金具 樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65836112
品番
M2VS
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質
ABS
寸法
32
外径(Φmm)
(排水栓)55.5
最大寸法(mm)
(挟み込み)7
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※適応品番を確認のうえご使用下さい。