ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
洗面器用ゴム栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836128
品番
M3
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
洗面器用のゴム栓です。
材質
ゴム栓/SBR
寸法
25・32
寸法H(mm)
10.5
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
30