ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
雷管(アフレ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836146
品番
M30
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。
排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
25
寸法H(mm)
672
寸法P(mm)
45
外径(Φmm)
(排水栓)54
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
※メッキ腐食の原因となります。