ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの その他浴室部品
樹脂製露出ベントキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836216
品番
M329P
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
排水管の吸気、通気口用に使用します。
露出ベントキャップです。
色
グレー
材質(本体)
PVC
寸法
50×65
寸法H(mm)
63
寸法D(Φmm)
160
寸法d1(Φmm)
60
寸法d2(Φmm)
67
材質(ヘッド)
PVC
寸法d3(Φmm)
71