ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
銅管用ユニット取出金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65836347
品番
M339C
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品
パッキン
材質
本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法
15.88×1/2
取付穴径(Φmm)
(パネル)30
取付可能厚(mm)
12
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。