ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
HI用ユニット取出金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836566
品番
M340HI
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
給水用のHIユニットツギタシです。
本体が金属でしっかり固定できます。
付属品
パッキン、ビス
材質
黄銅製クロームメッキ・HIPVC
寸法
20×13
寸法H(mm)
60
寸法D(Φmm)
59
寸法W(mm)
39
寸法d(Φmm)
27
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。