ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
HI用ユニット取出金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836584
品番
M340J
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
給水用のHIユニットツギタシです。
寸法
16×13
材質
HIPVC
寸法d(Φmm)
22
付属品
ビス
寸法H(mm)
53
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。