ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
両フレキ用ユニット継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65836636
品番
M341FF
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
寸法
13
取付穴径(Φmm)
(パネル)22
取付可能厚(mm)
30
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。