曜日別特売
M34S ステンレス共栓 クサリ付 ミヤコ 65836697

ステンレス共栓 クサリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65836697品番M34S
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外ネジのステンレス製共栓です。

寸法25取付穴径(Φmm)35寸法d1材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径25外径(Φmm)60.5
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする