ミヤコ
ステンレス共栓 クサリ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
65836706
品番
M34S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外ネジのステンレス製共栓です。
寸法
40
取付穴径(Φmm)
50
寸法d
1-1/2
材質
本体/SUS304、ゴム栓/EPDM
高さ(mm)
32
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40
外径(Φmm)
71.5
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。