フエニックス・コンタクト
アンカー Anchor ねじ M23シリーズ ねじサイズM3 x 0.5 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65836909
品番
1035117
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
M23 PRO シリーズアングルデバイスコネクタ用 Anchor ねじ、セルフタッピング
仕様
●種類:アンカー Anchor ねじ●シリーズ:M23●併用可能製品:M23 - PRO シリーズアングルデバイスコネクタ●ねじサイズ:M3 x 0.5●コード番号:188-6800
アズワン品番
65-7784-88