曜日別特売
WBA 100 アンカー スチール 16mm ABUS 65836918

アンカー スチール 16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65836918品番WBA 100
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980


壁面 / アース Anchor
ヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています

仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894アズワン品番65-8051-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする