ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
排水口カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837047
品番
M3CV
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。
排水口をきれいにカバーできます。
適応排水金具はM1、M2用です。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
25
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
23
寸法D1(Φmm)
25.9
注意
※取付寸法をご確認のうえ、ご使用ください。