巣付排水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65837083 品番 M40
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。

寸法100 材質黄銅(クロムメッキ) 付属品ゴムパッキン×2枚 寸法d4 寸法d1W103山16 寸法D(Φmm)140 寸法H(mm)67 取付穴径(Φmm)115
注意
※目皿巣はネジ式です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする