ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
巣付排水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837108
品番
M40
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
寸法
30
材質
黄銅(クロムメッキ)
付属品
ゴムパッキン×2枚
寸法d
1-1/4
寸法d1
W36山16
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
31
取付穴径(Φmm)
45
注意
※目皿巣はネジ式です。