ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
巣付排水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837144
品番
M40
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
寸法
75
材質
黄銅(クロムメッキ)
付属品
ゴムパッキン×2枚
寸法d
3
寸法d1
W81山16
寸法D(Φmm)
114
寸法H(mm)
54
取付穴径(Φmm)
90
注意
※目皿巣はネジ式です。