ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
胴長巣付排水栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65837153
品番
M41
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
付属品
ゴムパッキン×2枚
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
50
取付穴径(Φmm)
62
寸法d
2
注意
※目皿巣はネジ式です。