ゴム栓

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65837205 品番 M43BC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

上径(Φmm)29 下径(Φmm)24 高さ(mm)12 適合品番M34E、M34SK 材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 寸法25G 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)29 寸法D1(Φmm)24 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65837248
2023-12-01
用途:
浴槽の止水
医療・福祉・介護関連業

大きなゴム栓はなかなか近所のホームセンタ−には無いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
65837196
2023-06-24
用途:
大浴場のゴム栓の交換
教育・研究機関

既存のゴム栓が古く同じサイズのものが見つからなかったのでこちらの商品を購入しました。厚みは5mmほど、直径は2mmほど小さかったですが、問題なく使用できました。

対象商品:
65837248
2023-01-15
用途:
旅館お客様用
中澤旅館 様 (サービス業)

古くなったゴム栓の交換に購入しました、サイズも丁度よくまんぞくです。

対象商品:
65837248
2020-02-08
用途:
風呂釜の栓
卸売・小売業

15年以上使用していた栓を探し、本商品が1番似た形をしていたので購入。
水漏れもなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする