曜日別特売
M43BC ゴム栓 ミヤコ 65837223

ゴム栓

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)49.5
寸法D(Φmm)49.5
下径(Φmm)46
高さ(mm)15.5
内容量1個注文コード65837223品番M43BC
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

上径(Φmm)49.5下径(Φmm)46高さ(mm)15.5適合品番M34E材質詰金物:C360B材質(本体)NR寸法40E寸法H(mm)15.5寸法D(Φmm)49.5寸法D1(Φmm)46材質(リング)SUS304くさりの有無なし
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65837248
2023-12-01
用途: 浴槽の止水
医療・福祉・介護関連業

大きなゴム栓はなかなか近所のホームセンタ-には無いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65837196
2023-06-24
用途: 大浴場のゴム栓の交換
教育・研究機関

既存のゴム栓が古く同じサイズのものが見つからなかったのでこちらの商品を購入しました。厚みは5mmほど、直径は2mmほど小さかったですが、問題なく使用できました。

対象商品 : 65837248
2023-01-15
用途: 旅館お客様用
中澤旅館サービス業

古くなったゴム栓の交換に購入しました、サイズも丁度よくまんぞくです。

対象商品 : 65837248
2020-02-08
用途: 風呂釜の栓
卸売・小売業

15年以上使用していた栓を探し、本商品が1番似た形をしていたので購入。
水漏れもなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする