Telegartner
Telegartnerの LAN製品
Telegartnerの モジュラープラグ
イーサネットコネクタ メス RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65837286
品番
J00029K0078
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:キーストーンマウント●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3869
アズワン品番
65-7782-49