イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837295 品番SCRES-G-00.25-D-C5E
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498


Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅

仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153 アズワン品番65-7702-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする