曜日別特売
M43GE 二重フタゴム栓 ミヤコ 65837363

※寸法図

二重フタゴム栓

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
上径(Φmm)56
寸法D(Φmm)48
下径(Φmm)48
高さ(mm)25
内容量1個注文コード65837363品番M43GE
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

上径(Φmm)56下径(Φmm)48高さ(mm)25適合品番M248EW材質NR寸法40EW寸法H(mm)25寸法D(Φmm)48寸法D1(Φmm)56寸法D2(Φmm)32くさりの有無なし
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 大浴場の排水口の栓として。
株式会社横田観光サービス業

信頼できる製品。 ゴムの劣化も感じず、安定した使用感で助かっています。

2025-02-17
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

サイズやゴムの堅さもちょうど良くてとても気に入っている商品です。

対象商品 : 65837354
2024-06-24
用途: 交換時
医療法人甃友会 介護老人保健施設光苑ケアセンター医療・福祉・介護関連業

パッキンの老朽化で水が漏れてしまっていたが、ぴったりサイズで改善できた

1が参考にしています
2024-04-18
用途: 石風呂浴槽の蓋
その他業種

湯量が多いので、排水の調整を二重蓋で、使い分けています。使い勝手が良く、品質的にも安心しています。なかなか探しても、良いのが見つからなかったので、2年が経過して、予備も購入しました。

対象商品 : 65837363
2023-07-07
用途: 吸水バキュームの底に使用
サービス業

吸水バキュームの底に風呂ゴム栓を作ったのですが、通常のゴム栓だと漏れないように押し込むと取れないぐらい硬くはまってしまう。この二重ふたにしたら鎖を引っ張るだけで抜けるので、
かなり楽になりました。

対象商品 : 65837354
2020-11-19
用途: 浴室の栓
有限会社 南荘サービス業

サイズが若干大きめでしたが、大丈夫でした。以前のものが大部大きくてたまに漏れていましたので、今度は大丈夫でした。

対象商品 : 65837442
2024-03-15
用途: お風呂の栓として
サービス業

二重ゴムになっているため、お風呂の水がシングルのものと比べてしっかりと栓として水漏れなく止めることができる点は素晴らしいです。。一方で、真ん中の金属部分の脚が長すぎて、排水口のY字型の補強部分に当たってしまうため、脚を切って短くし接着するという作業が必要になりました。もう少し脚を短くした方が良いと思います。

対象商品 : 65837406
2023-06-07
用途: 大型浴槽詮 交換
サービス業

同型詮の交換です 水漏れが少なくなりました
サイズが分かりづらいので詮に番号表示されて有れば間違づらいです ゴム劣化が交換サイン
完成された製品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする