M43GE 二重フタゴム栓 ミヤコ 65837388 M43GE 二重フタゴム栓 ミヤコ 65837388

二重フタゴム栓

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65837388 品番 M43GE
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

上径(Φmm)73 下径(Φmm)63 高さ(mm)26 適合品番M248EW 材質NR 寸法50EW 寸法H(mm)26 寸法D(Φmm)63 寸法D1(Φmm)70 寸法D2(Φmm)32 くさりの有無なし
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
大浴場の排水口の栓として。
株式会社横田観光 様 (サービス業)

信頼できる製品。 ゴムの劣化も感じず、安定した使用感で助かっています。

2025-02-17
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズやゴムの堅さもちょうど良くてとても気に入っている商品です。

対象商品:
65837354
2024-06-24
用途:
交換時
医療法人甃友会 介護老人保健施設光苑ケアセンター 様 (医療・福祉・介護関連業)

パッキンの老朽化で水が漏れてしまっていたが、ぴったりサイズで改善できた

1人が参考にしています
2024-04-18
用途:
石風呂浴槽の蓋
その他業種

湯量が多いので、排水の調整を二重蓋で、使い分けています。使い勝手が良く、品質的にも安心しています。なかなか探しても、良いのが見つからなかったので、2年が経過して、予備も購入しました。

対象商品:
65837363
2023-07-07
用途:
吸水バキュームの底に使用
サービス業

吸水バキュームの底に風呂ゴム栓を作ったのですが、通常のゴム栓だと漏れないように押し込むと取れないぐらい硬くはまってしまう。この二重ふたにしたら鎖を引っ張るだけで抜けるので、
かなり楽になりました。

対象商品:
65837354
2020-11-19
用途:
浴室の栓
有限会社 南荘 様 (サービス業)

サイズが若干大きめでしたが、大丈夫でした。以前のものが大部大きくてたまに漏れていましたので、今度は大丈夫でした。

対象商品:
65837442
2024-03-15
用途:
お風呂の栓として
サービス業

二重ゴムになっているため、お風呂の水がシングルのものと比べてしっかりと栓として水漏れなく止めることができる点は素晴らしいです。。一方で、真ん中の金属部分の脚が長すぎて、排水口のY字型の補強部分に当たってしまうため、脚を切って短くし接着するという作業が必要になりました。もう少し脚を短くした方が良いと思います。

対象商品:
65837406
2023-06-07
用途:
大型浴槽詮 交換
サービス業

同型詮の交換です 水漏れが少なくなりました
サイズが分かりづらいので詮に番号表示されて有れば間違づらいです ゴム劣化が交換サイン
完成された製品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする