インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837408 品番2900338
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898


Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です
Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。
特長と利点
v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC
リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか
リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。

仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475 アズワン品番65-8064-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする