インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837444 品番2980665
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


Phoenix Contact PLC-OSC シリーズ

仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PLC-OSC- 12DC/300DC/1●高さ:80mm●コード番号:801-7889 アズワン品番65-8065-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする