ヴィゾ・ルクス・プラス3x

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837514 品番-
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980


LEDライト付き置き型ルーペ。
見たいところに置くだけ、明るくはっきりとした拡大像が得られます。

仕様●サイズ:レンズ/75×100mm、本体/130×118×高さ85mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/3本●倍率:3倍 アズワン品番65-8303-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする