セキスイ
セキスイの 施設用家具・備品
セキスイの チェア 施設用
セキスイの ロビーチェア 施設用
ウィリアムII
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65837530
品番
DOC13-B
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
計算された背・座の角度と少し膨らんだ腹部で、至極の掛け心地です。
仕様
●材質:肘/オーク突板、脚/天然木、生地/ポリエステル81%・コットン12%・アクリル7%●サイズ:770×890×1050mm●座面高:400mm●アーム高:580mm●重量:約21.5kg
アズワン品番
8-259-01