ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 風呂栓
ゴム栓 クサリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837573
品番
M43S
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンクや水槽などの貯水槽に使用します。
軽く置くだけで密栓できます。
上径(Φmm)
28
高さ(mm)
13
仕様
NO.2
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
寸法H(mm)
13
寸法D(Φmm)
28
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
40
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。